| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1631 Herst.-Nr.: F1631 EAN/GTIN: 4052817030288 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1631 in der Farbe Schwarz ist für Fenster mit seitlichem Anschlag geeignet. Diese Blendrahmendichtung sorgt für Schlagregendichtheit und erhöht damit die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F1631. Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19,5 mm
- Breite: 11,5 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |