| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1619 Herst.-Nr.: F1619 EAN/GTIN: 4052817030219 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1619 in der Farbe Schwarz wird für Kunststoff- oder Alufenster mit einem seitlichen Anschlag verwendet. Im Fensterflügel verhindert sie das Eindringen von Zugluft und im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit. Dort angebracht, erhöht sie auch erheblich die Lärmschutzwerte Ihrer Fenster. Aufgrund des verwendeten Materials, weist die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen in den Ecken geschlossenen Dichtungsrahmen oder - noch einfacher - zusätzlich 4 Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Länge mit etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die Ecke E1619. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 14 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Wir verwirklichen unser Versprechen zur Nachhaltigkeit durch die Gestaltung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
Eine wichtige Information für Sie: Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenfrei hinzufügen. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich hanz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Kunststoff |
| | |
| |