Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1556
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1556
EAN/GTIN:
     4052817029732
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F1556 in der Farbe Schwarz ist eine Glasanlagedichtung für Gealan 6151 für S7000 IQ, S7000 IQ plus oder S9000. Sie wird auch häufig für diverse Profile wie z. B. Salamander verwendet.
Als Dichtung im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit und im Flügelanschlag für Luftdichtigkeit. Dank der Formgebung dieser Anschlagdichtung, ist sie vielseitig einsetzbar und kann auch als Verglasungsdichtung zwischen Glas und Glashalteleiste im äußeren Bereich angebracht werden. Dort verhindert sie effektiv, dass Feuchtigkeit in den Glasfalz eindringt.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 11,3 mm
  • Breite: 11,3 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Jeder Kauf einer Dichtung bei Graf-Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium oder Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.