| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1530 Herst.-Nr.: F1530 EAN/GTIN: 4052817029480 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1530 in der Farbe Schwarz eignet sich für Holzfenster mit seitlichem Anschlag. Diese Anschlagdichtung wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen, verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen.
Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F1530. Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15,5 mm
- Breite: 10 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Auskunft für Sie: Wir geben Ihnen ein kostenloses Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe bei jedem Dichtungskauf. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -50° C bis +140° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |