| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1504 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817029312 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1504 in der Farbe Schwarz ist eine hochwertige Dichtung mit Lippe und profiliertem Fuß. Wird sie in die vorgesehene Nut eingezogen, vermindert diese Dichtung spürbar das Entweichen von warmer Raumluft. Die Dichtung sorgt dafür, dass Wasser, egal ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, nicht in die Wohnung eindringen kann. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.
Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 5 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung ist kompatibel sowohl mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken als auch mit allen umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau erhalten. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), Aluminium, Türdichtung |
| | |
| |