| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1422 Herst.-Nr.: F1422 EAN/GTIN: 4052817028629 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1422 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß ist zur Montage in Fenstern aus Aluminium geeignet. Wird sie im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflügels eingezogen, verhindert diese Dichtung das Eindringen von Wasser ins Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschläge, Schwitzen der Rahmen und der Flügel. Gerade letzteres könnte sonst im schlimmsten Falle bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führen. Zudem haben Mitteldichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung und Qualität der Wärmedämmung Ihres Haushaltes. Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Dafür benötigen Sie entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier zusätzliche Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoßenden müssen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E1422. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine weitere Information: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zum Einbau haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch. Fahren Sie einmal durch die Nut, um Fett- oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen) oder zu starken Druck, in die Nut stecken.
- Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |