Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für 15 mm Falzhöhe in grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 15 mm Falzhöhe in grau
Flügelfalzdichtung für 15 mm Falzhöhe in grau
Flügelfalzdichtung für 15 mm Falzhöhe in grau
Flügelfalzdichtung für 15 mm Falzhöhe in grau
Artikel-Nr.:
     755-F1406
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1406
EAN/GTIN:
     4052817028469
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung grau

Die Flügelfalzdichtung F1406 in der Farbe Grau wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflügel als zusätzlicher Anschlag, was die Schließgeräusche und Außengeräusche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 22 mm
  • Breite: 8 mm
  • Falzhöhe: 15 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Jede Dichtung wird mit einer kostenlosen Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an Sie geliefert.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Falzbreite in mm:
15 mm
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, flügelfalzdichtung graf-dichtungen, grau, CEGRAN, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1405
ab € 3,80*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F1407
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.