| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1389 Herst.-Nr.: F1389 EAN/GTIN: 4052817028308 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1389 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß wird in Kunststofffenstern mit Nut angebracht. Diese Anschlagdichtung wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Lippendichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen in den Ecken geschlossenen Dichtungsrahmen oder - noch einfacher - zusätzlich 4 Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Länge mit etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die Ecke E1389. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 10 mm
- Breite: 10 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenfrei ein zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für eine sichere Anwendung. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium oder Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |