| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1201 Herst.-Nr.: F1201 EAN/GTIN: 4052817026649 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1201 in der Farbe Weiß mit Lippe und profiliertem Fuß wird im Blendrahmen oder auch im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Sie eignet hervorragend um das Eindringen von kalter Außenluft deutlich zu vermindern. Zudem hat sie einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Anschlagdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen.
Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Höhe: 11 mm
- Breite: 9 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Wir gewährleisten Ihre Zufriedenheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Türdichtung |
| | |
| |