Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817026076
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F1134 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß, eignet sich für Fenster und Türen aus Kunststoff oder Metall. Richtig eingebaut, verhindert sie effektiv das Eindringen von kalter Außenluft und das Entweichen von Heizwärme. Dafür wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 10 mm
  • Breite: 10 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich


Zu Ihrer Information: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei zusätzliches Material in der Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Kunststoff, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.