Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-F1132
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F1132
EAN/GTIN:
     4052817026069
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Anschlagdichtung F1132 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß ist besonders für die Montage in Fenstern und Türen aus Kunststoff geeignet. Um Zugluft zu vermindern wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 13 mm
  • Breite: 9,5 mm
  • Nutbreite: 4 - 5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • 100% Recyclingfähig
  • REACH Konform
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Dichtungskauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zuschnitt.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Kunststoff, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.