| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1091 Herst.-Nr.: F1091 EAN/GTIN: 4052817025758 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1091 in der Farbe Schwarz eignet sich für u.a. VEKA, Trocal und Kömmerling Fenster und wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Anschlagdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.
Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Anschlagdichtung F1091. Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8,5 mm
- Breite: 9,3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge mit. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Kunststoff |
| | |
| |