| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1080 Herst.-Nr.: F1080 EAN/GTIN: 4052817025673 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F1080 in der Farbe Schwarz eignet sich zur Montage in Kunststofffenster. Zur Verbesserung Ihrer Eigenschaften verfügt Sie über eine Lippe und einen profilierten Fuß. Im Fensterflügel verhindert diese Dichtung das Eindringen von Zugluft und im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit. Sie kann aber auch als Mitteldichtung verwendet werden und verhindert so das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Zudem hat diese Dichtung einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Dafür benötigen Sie entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier zusätzliche Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoßenden müssen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E01080. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 13 mm
- Breite: 11 mm
- Nutbreite: 3-4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Einkauf kostenfrei ein zusätzliches Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Kunststoff, Türdichtung |
| | |
| |