Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für 9 mm Falzhöhe in lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 9 mm Falzhöhe in lichtgrau
Flügelfalzdichtung für 9 mm Falzhöhe in lichtgrau
Flügelfalzdichtung für 9 mm Falzhöhe in lichtgrau
Artikel-Nr.:
     755-F0972
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F0972
EAN/GTIN:
     4052817076743
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung grau

Die Flügelfalzdichtung F0972 in der Farbe Lichtgrau findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient als Anschlag für das Türblatt und zur Reduzierung des Schließgeräusches, sowie als Schall-, Rauch- und Wärmeschutz. Aufgrund der speziellen Form sichert sie auch eine Schlagregendichtheit des Elements. Eine optimal gewählte Flügelfalzdichtung kann auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung F0972 .

Details zur Dichtung

  • Farbe: Lichtgrau
  • Höhe: 16 mm
  • Breite: 6 mm
  • Falzhöhe: 9 mm
  • Falzbreite: 5,5 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmögliches Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Falzbreite in mm:
9 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Aluminium oder Kunststoff
Nutbreite:
4 - 4
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, flügelfalzdichtung graf-dichtungen, lichtgrau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Aluminium oder Kunststoff, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.