Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für 6mm Nutbreite (SP0975) in transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 6mm Nutbreite (SP0975) in transparent
Flügelfalzdichtung für 6mm Nutbreite (SP0975) in transparent
Flügelfalzdichtung für 6mm Nutbreite (SP0975) in transparent
Flügelfalzdichtung für 6mm Nutbreite (SP0975) in transparent
Artikel-Nr.:
     755-F0650
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F0650
EAN/GTIN:
     4052817021736
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
flügelfalzdichtung graf-dichtungen

Die Flügelfalzdichtung F0650 in der Farbe Transparent findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Türblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schließgeräusche. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Transparent
  • Höhe: 17 mm
  • Breite: 6 mm
  • Falzhöhe: 11 mm
  • Nutbreite: 6 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein windundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +130° C
Falzbreite in mm:
11 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
6 - 6
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, transparent, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 180 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.