Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung 6,5 mm Durchmesser (BL0339) in transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung 6,5 mm Durchmesser (BL0339) in transparent
Holzzargendichtung 6,5 mm Durchmesser (BL0339) in transparent
Holzzargendichtung 6,5 mm Durchmesser (BL0339) in transparent
Holzzargendichtung 6,5 mm Durchmesser (BL0339) in transparent
Artikel-Nr.:
     755-F0493
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F0493
EAN/GTIN:
     4052817020326
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung

Die Holzzargendichtung F0493 in der Farbe Transparent mit Tannenbaumfuß kann zum Abdichten und Dämmen von Holzleisten genutzt werden. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Schlauchdichtung, können Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Holzzargendichtungen können einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Wärmedämmung einnehmen.


Details zur Dichtung

  • Höhe: 12 mm
  • Breite: 6 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Farbe: Transparent
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit durch die Entwicklung von Produkten zu erreichen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Auskunft für Sie: Jeder Kauf einer Dichtung bei Graf-Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -20° C bis +60° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: transparent, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F0492
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.