| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F0125 Herst.-Nr.: F0125 EAN/GTIN: 4052817016855 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung F0125 in der Farbe Grau mit glattem Fuß kann in Fenstern mit Nut angebracht werden. Diese Dichtung wird im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflügels montiert. Wird sie in die vorgesehene Nut eingezogen, bringt diese Dichtung deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschläge, Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führt. Zudem haben Dichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Details zur Dichtung - Farbe: Grau
- Höhe: 7 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, grau, CEGRAN, Aluminium, Türdichtung |
| | |
| |