Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für 10mm Falzhöhe (SP0970) in transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 10mm Falzhöhe (SP0970) in transparent
Flügelfalzdichtung für 10mm Falzhöhe (SP0970) in transparent
Flügelfalzdichtung für 10mm Falzhöhe (SP0970) in transparent
Flügelfalzdichtung für 10mm Falzhöhe (SP0970) in transparent
Artikel-Nr.:
     755-F0053
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F0053
EAN/GTIN:
     4052817016190
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
flügelfalzdichtung graf-dichtungen

Die Flügelfalzdichtung F0053 in der Farbe Transparent wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflügel als zusätzlicher Anschlag, was die Schließgeräusche und Außengeräusche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem hat der besondere Aufbau der Flügelfalzdichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

Tipp: Um Ihr Fenster vollständig abzudichten, benötigen Sie entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E0053.



Details zur Dichtung

  • Farbe: Transparent
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 7 mm
  • Falzhöhe: 10 mm
  • Nutbreite: 4,5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial für Ihr Projekt haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca.-40°C bis +130°C
Falzbreite in mm:
10 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
45 - 45
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, transparent, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.