| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F0027 Herst.-Nr.: F0027 EAN/GTIN: 4052817015957 |
| |
|
| | |
| Die Holzzargendichtung F0027 in der Farbe Transparent eignet sich zum Abdichten und Dämmen von Haustüren und Innentüren aus Holz. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, deutlich vermindert werden.
Details zur Dichtung- Farbe: Transparent
- Höhe: 16 mm
- Breite: 8,5 mm
- Falzbreite: 8,5 mm
- Nutbreite: 6 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit zeigt sich in der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- Zu 100% recyclingfähig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Zur Information für Sie: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca.-20°C bis +60°C | Falzbreite in mm: | 85 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 6 - 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: transparent, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung |
| | |
| |