Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung in schwarz
Flügelfalzdichtung in schwarz
Flügelfalzdichtung in schwarz
Flügelfalzdichtung in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-BL0580
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0580
EAN/GTIN:
     4052817005897
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Flügelfalzdichtung BL0580 in der Farbe Schwarz findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Denn wird die Dichtung als weiterer Anschlag angebracht, kann das Eindringen von Zugluft und Kälte vermieden werden. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 9 mm
  • Falzhöhe: 10 mm
  • Nutbreite: 6 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zur Verfügung haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca.60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
10 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
6 - 6
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, flügelfalzdichtung graf-dichtungen, schwarz, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.