Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite (F1946) in braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite (F1946) in braun
Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite (F1946) in braun
Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite (F1946) in braun
Holzzargendichtung für 12 mm Falzbreite (F1946) in braun
Artikel-Nr.:
     755-BL0409
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0409
EAN/GTIN:
     4052817005323
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung braun
zargendichtung

Die Holzzargendichtung BL0409 in der Farbe Braun findet ihre typischen Einsatzgebiete in Svedex-Haustüren und Svedex-Innentüren. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.
Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 13,3 mm
  • Breite: 14,5 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Wir fügen bei jeder verkauften Dichtung einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
35 - 35
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: braun, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0322
ab € 2,34*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0309
ab € 2,34*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0308
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.