| |
|
| Artikel-Nr.: 755-BL0399 Herst.-Nr.: BL0399 EAN/GTIN: 4052817005286 |
| |
|
| | |
| Die Zimmertürdichtung BL0399 in der Farbe Beige ist für Haustüren mit ungünstigem Drehpunkt bzw. stumpf einschlagender Tür geeignet. Hier bilden Türblatt und Zarge im geschlossenen Zustand eine flächenbündige Einheit. Besonders effektiv ist sie um Zugluft und Kälte abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Details zur Dichtung - Farbe: Beige
- Höhe: 12,7 mm
- Breite: 14,5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Länge ohne Aufpreis mit hinzu. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) umsichtig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es anständige Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Falzbreite in mm: | 15 mm | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 4 | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |