Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmertürdichtung für ungünstigen Drehpunkt in transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zimmertürdichtung für ungünstigen Drehpunkt in transparent
Zimmertürdichtung für ungünstigen Drehpunkt in transparent
Zimmertürdichtung für ungünstigen Drehpunkt in transparent
Zimmertürdichtung für ungünstigen Drehpunkt in transparent
Artikel-Nr.:
     755-BL0300
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0300
EAN/GTIN:
     4052817004401
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
flügelfalzdichtung graf-dichtungen
zimmertürdichtung

Die Zimmertürdichtung BL0300 in der Farbe Transparent ist für Türkonstruktionen mit ungünstigem Drehpunkt bzw. stumpf einschlagender Tür geeignet. Hier bilden Türblatt und Zarge im geschlossenen Zustand eine flächenbündige Einheit. Insbesondere der moderne Stil wird durch die stumpfeinschlagende Zimmertür unterstrichen. Diese Dichtung dient hierbei als Anschlag für das Türblatt und zur Reduzierung des Schließgeräusches, sowie als Schall-, Rauch- und Wärmeschutz.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Transparent
  • Höhe: 11 mm
  • Breite: 13 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zusätzliche Anmerkung: Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca.-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: transparent, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL1300
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.