Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 10 mm (BL0153) in weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 10 mm (BL0153) in weiß
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 10 mm (BL0153) in weiß
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 10 mm (BL0153) in weiß
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 10 mm (BL0153) in weiß
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 10 mm (BL0153) in weiß
Artikel-Nr.:
     755-BL0253
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0253
EAN/GTIN:
     4052817082133
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung weiß

Die Flügelfalzdichtung BL0253 in der Farbe Weiß sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.
Die CEGRAN® Plus Serie ist eine Weiterentwicklung der Flügelfalzdichtung. Sie findet ihren Einsatz in Holzfenstern- und Türen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 16,3 mm
  • Breite: 7,6 mm
  • Falzhöhe: 10 mm
  • Nutbreite: 4 – 5 mm
  • Anschlag: max. 5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zuschnitt.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50°C bis +140°C
Falzbreite in mm:
10 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 5
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, flügelfalzdichtung graf-dichtungen, weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 190 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 223,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.