Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung 15 mm Falz in grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung 15 mm Falz in grau
Flügelfalzdichtung 15 mm Falz in grau
Flügelfalzdichtung 15 mm Falz in grau
Flügelfalzdichtung 15 mm Falz in grau
Artikel-Nr.:
     755-BL0215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817084212
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung grau

Die Flügelfalzdichtung BL0215 in der Farbe Grau findet ihren Einsatz hauptsächlich in Rauch- und Feuerschutztüren von Schörghuber Spezialtüren. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 25 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: TPE
  • Geeignet für: Mittelfuge, Oberblende, Türtyp C761

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich


Zusätzliche Anmerkung: Sie erhalten bei jedem Dichtungskauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit der Dichtgummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
15 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, grau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 12,19*
€ 14,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,10*
€ 14,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,99*
€ 13,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,76*
€ 12,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.