Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL1164) in beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL1164) in beige
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL1164) in beige
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL1164) in beige
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL1164) in beige
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL1164) in beige
Artikel-Nr.:
     755-BL0208
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0208
EAN/GTIN:
     4052817082874
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
flügelfalzdichtung graf-dichtungen

Die Flügelfalzdichtung BL0208 in der Farbe Beige findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen.
Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Beige
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 8,1 mm
  • Falzhöhe: 12 mm
  • Nutbreite: 4 – 5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf gute Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Material:
CEGRAN
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +180°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 5
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, zimmertürdichtung beige, beige, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 160 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 223,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.