Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmendichtung für 12 mm Falzhöhe in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Blendrahmendichtung für 12 mm Falzhöhe in schwarz
Blendrahmendichtung für 12 mm Falzhöhe in schwarz
Blendrahmendichtung für 12 mm Falzhöhe in schwarz
Blendrahmendichtung für 12 mm Falzhöhe in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-BL0142
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0142
EAN/GTIN:
     4052817003671
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung schwarz

Die Blendrahmendichtung BL0142 in der Farbe Schwarz findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen.
Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Blendrahmendichtung BL0142 .

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 20,5 mm
  • Breite: 11,3 mm
  • Falzhöhe: 12 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Als Teil unseres Kundenservices bieten wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Blendrahmendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
5 - 5
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, flügelfalzdichtung graf-dichtungen, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.