Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe (BL0031) in braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe (BL0031) in braun
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe (BL0031) in braun
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe (BL0031) in braun
Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe (BL0031) in braun
Artikel-Nr.:
     755-BL0138
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0138
EAN/GTIN:
     4052817080504
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
fensterdichtung braun

Die Flügelfalzdichtung BL0138 in der Farbe Braun wird in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen eingesetzt um für Schlagregendichtheit zu sorgen.
Flügelfalzdichtungen sorgen zuverlässig für Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung BL0138 .

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 19 mm
  • Breite: 9 mm
  • Falzhöhe: 12 mm
  • Nutbreite: 4 – 5 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Als zusätzlichen Service schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 5
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, flügelfalzdichtung graf-dichtungen, braun, CEGRAN, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graf-Dichtungen
ES0138
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.