Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL0160) in beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL0160) in beige
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL0160) in beige
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL0160) in beige
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL0160) in beige
CEGRAN® Plus Flügelfalzdichtung für 12 mm (BL0160) in beige
Artikel-Nr.:
     755-BL0113
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0113
EAN/GTIN:
     4052817081198
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
flügelfalzdichtung graf-dichtungen

Die Flügelfalzdichtung BL0113 in der Farbe Beige sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.
Die CEGRAN® Plus Serie ist eine Weiterentwicklung der Flügelfalzdichtung. Sie findet ihren Einsatz in Holzfenstern- und Türen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Beige
  • Höhe: 18,3 mm
  • Breite: 9,8 mm
  • Falzhöhe: 12 mm
  • Nutbreite: 4 – 5 mm
  • Anschlag: max. 5 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen kostenlos eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve zu.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50°C bis +140°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 5
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, zimmertürdichtung beige, beige, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0111
ab € 2,25*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0110
ab € 2,27*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0112
ab € 2,26*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0660
ab € 2,41*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0115
ab € 2,15*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0114
ab € 2,15*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0116
ab € 2,15*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0117
ab € 2,15*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0123
ab € 2,11*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0119
ab € 2,20*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0118
ab € 2,20*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0120
ab € 2,23*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0121
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.