| |
|
| Artikel-Nr.: 755-BL0107 Herst.-Nr.: BL0107 EAN/GTIN: 4052817081136 |
| |
|
| | |
| Die Flügelfalzdichtung BL0107 in der Farbe Weiß sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters. Die CEGRAN® Plus Serie ist eine Weiterentwicklung der Flügelfalzdichtung. Sie findet ihren Einsatz in Holzfenstern- und Türen. Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 18 mm
- Breite: 10,7 mm
- Falzhöhe: 11,7 mm
- Nutbreite: 4 – 5 mm
- Anschlag: max. 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für Ihre Sicherheit geliefert. Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 5 | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |