Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauseingangstürdichtung für 15 mm Falzhöhe in weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hauseingangstürdichtung für 15 mm Falzhöhe in weiß
Hauseingangstürdichtung für 15 mm Falzhöhe in weiß
Hauseingangstürdichtung für 15 mm Falzhöhe in weiß
Hauseingangstürdichtung für 15 mm Falzhöhe in weiß
Hauseingangstürdichtung für 15 mm Falzhöhe in weiß
Artikel-Nr.:
     755-BL0009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002612
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung

Die Flügelfalzdichtung BL0009 in der Farbe Weiß findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient als Anschlag für das Türblatt und zur Reduzierung des Schließgeräusches, sowie als Schall- und Wärmeschutz. Eine optimal gewählte Flügelfalzdichtung kann auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt.
Um den richtigen Sitz der Dichtung zu gewährleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite, Nutbreite und Kopfhöhe eine wichtige Voraussetzung.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 21 mm
  • Breite: 10 mm
  • Falzhöhe: 14,5 mm
  • Falzbreite: 6,5 mm
  • Nutbreite: 4 - 5 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Wir gewähren Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Silikon
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-60°C bis +250°C
Falzbreite in mm:
15 mm
Hohlkammern:
3
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 5
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: Flügelfalzdichtung, Zimmertürdichtung, fensterdichtung weiß, fensterdichtung, weiß, Silikon, 3 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.