Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E
Artikel-Nr.:
     7527-4610000210
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000210
EAN/GTIN:
     4052138020289
Suchbegriffe:
Tiefbrunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpen
trotec tiefbrunnenpumpe
tiefbrunnenpumpen

Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E

Kraftvolle 1.100-W-Edelstahlpumpe (INOX) mit einer Fördermenge bis 6.000 l/h

Brauchwasser, wo es gebraucht wird

Mit der hochwertigen Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E machen Sie sich unabhängig vom örtlichen Wasserversorger und steigenden Kosten. Denn so viel steht fest: Auch in Zukunft wird Wasser aus dem Wasserhahn teurer. Grund genug, um alternativ verfügbare Wasserquellen, z. B. Grundwasser oder Regenwasser zu nutzen und bares Geld zu sparen. Die schlanke Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E in Edelstahlausführung fördert mit ihren 1.100 Watt Leistung und einer Förderhöhe von 58 Metern bis zu 6.000 Liter Nutzwasser pro Stunde aus Brunnen, Wasserreservoirs, Regenwasserzisternen oder Drainage-Schächten. Tiefbrunnenpumpen sind speziell dafür konzipiert, Wasser aus großen Tiefen zu fördern.

Unabhängig durch natürliche Ressourcen.

Nutzen Sie das kostenlose Grundwasser zur Bewässerung Ihres Gartens oder den Betrieb von Rasensprengern und anderen Bewässerungssystemen. Auch zur ergänzenden Hauswasserversorgung kann die Tiefbrunnenpumpe kostensparend eingesetzt werden. Beispielsweise als alternative Quelle für wasserintensive Verbraucher wie Waschmaschinen und Toilettenspülungen. Dabei ist kostenlos gefördertes Wasser keinesfalls schlechteres Brauchwasser! Das integrierte Schmutzsieb der Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E sorgt für klares Wasser ohne Schmutzpartikel. Zudem ist Regenwasser weicher und weniger kalkhaltig als Leitungswasser – das schont die Waschmaschine und wasserführende Leitungen.

Teures und umweltfreundliches Nass günstig fördern

Die Entscheidung für den Kauf der TDP 5500 E Tiefbrunnenpumpe ist eine lohnende Investition in die Zukunft − nicht nur vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels. Wasser ist und bleibt ein wertvolles Gut, mit dem wir ressourcenschonend umgehen sollten. Anstatt aufwendig aufbereitetes Trinkwasser für Wasch-, Spül- und Bewässerungszwecke zu verbrauchen, stellt die Verwendung von Regen-, Grund- oder Brauchwasser einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz dar.

Die Tiefbrunnenpumpen von Trotec sind speziell konzipierte und höchst effiziente Tauchdruckpumpen, die wegen ihrer besonderen Bauweise und hochwertigen Technik in sehr engen Bohrbrunnen, ab einem Durchmesser von 11 Zentimetern, eingesetzt werden können. Zur problemlosen Förderung von Wasser aus größeren Tiefen umfasst die serienmäßige Ausstattung ein 20 Meter langes Anschlusskabel und Aufhängeösen zum Hinablassen der Pumpen in Brunnen, Zisternen, Drainage-Schächte oder ähnliche Vertiefungen. Wie alle Tauchdruckpumpen eignen sich auch Tiefbrunnenpumpen wahlweise zum mobilen Gebrauch an wechselnden Einsatzorten oder zur festen Installation.

Spartipp:

Selbst gefördertes Wasser spart langfristig Geld. Die Kosten für einen eigenen Brunnen im Garten (sofern dieser nicht bereits vorhanden ist) amortisieren sich je nach Nutzungsintensität bereits nach wenigen Jahren. Spezialisierte Brunnenbauer helfen Ihnen bei der Planung und Errichtung Ihres eigenen Gartenbrunnens!

Hochwertige Technik, beste Verarbeitung

Ein robustes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl schützt den wartungsfreien Kupfermotor. Die hochwertige Verarbeitung garantiert einen reibungslosen und langlebigen Betrieb der Pumpe im dauerhaften Unterwassereinsatz. Konzipiert für den Ganzjahresbetrieb verfügt die TDP 5500 E über ein Edelstahl-Schmutzsieb zum Schutz vor Verunreinigungen bis zu einer Partikelgröße von 0,2 mm, ein Rückschlagventil mit Rückflussstop sowie eine Thermoschutzschaltung.

Äußerst praktisch:

Das 20 Meter lange Unterwasserkabel ermöglicht eine komfortable Stromversorgung der Pumpe und der externe Schaltkasten mit Ein-/Aus-Schalter kann bequem und sicher fernab des Installationsortes bedient werden. Zum bequemen Herablassen der Pumpe in das zu fördernde Wasser verfügt das Pumpengehäuse zudem über zwei praktische Aufhängeösen für ein Seil an der Oberseite.

Eintauchtiefe, Förderhöhe und Fördermenge

Mit einem kraftvollen Druck von max. 5,8 bar, einer maximalen Förderhöhe von 58 Metern und einer Eintauchtiefe von bis zu 20 Metern ist die TDP 5500 E optimal ausgestattet, um Klarwasser aus Brunnen, Schächten und anderen alternativen Wasserquellen mit großen Tiefen zu fördern. Aufgrund ihres kompakten Durchmessers von nur 100 mm empfiehlt sich die Pumpe insbesondere für schmale Bohrlochdurchmesser ab 110 mm.

Mit Sicherheit wasser- und staubdicht.

Wenn gleichzeitig Strom und Wasser ein Gerät durchströmen, bedarf es modernster Schutzmechanismen. Mit der wasserdicht gekapselten Tiefbrunnenpumpe der TDP-Serie sind Sie stets auf der sicheren Seite. Die Tiefbrunnenpumpe TDP 5500 E ist absolut staub- und wasserdicht nach Schutzart IP68. Somit kann die Pumpe auch bei Nichtnutzung dauerhaft im Brunnen verbleiben. Der spritzwassergeschützte Schaltkasten erlaubt dank seiner Schutzklasse IP44 eine Montage im regengeschützten Außenbereich.

Für jede Anwendung die passende Pumpe

Benötigen Sie eine Tiefbrunnenpumpe für einen noch tieferen Brunnen? Dann empfehlen wir Ihnen die TDP 7500 E mit einer Förderhöhe von 93 Meter und einer Förderleistung von 4.800 Liter pro Stunde. Je nach Anforderung und individuellem Einsatzwunsch empfehlen sich die Trotec Klarwasser-Tauchpumpen TWP 4005 E, TWP 7505 E oder TWP 9005 E mit Förderhöhen von bis zu 11,5 Meter und Fördermengen von bis zu 14.000 Liter pro Stunde. Für verschmutztes Wasser sind die Trotec Schmutzwasser-Tauchpumpen TWP 4025 E, TWP 7025 E oder TWP 11025 E mit Förderhöhen von bis zu 11 Meter und Fördermengen von bis zu 15.000 Liter pro Stunde geeignet. Die Gartenpumpe TGP 1000 E ist mit einer Förderhöhe von 42 Meter und einer Fördermenge von 3.300 Liter pro Stunde bestens für Bewässerungseinsätze geeignet. Das Hauswasserwerk TGP 1025 E lässt sich problemlos in ein bestehendes Hausversorgungsnetz integrieren und bietet eine Förderhöhe von 30 Meter und eine Fördermenge von 3.300 Liter pro Stunde.

Markenqualität plus Preisvorteil

Zuverlässig, kraftvoll und für die schwierigsten Einsatzgebiete geeignet:Das sind Qualitätsmerkmale der Gartenpumpen von Trotec. Dank ihrer Leistungsstärke sind sie selbst extremen Anforderungen gewachsen. HighPerformance für anspruchsvolle Anwendungen, denn Trotec steht für Markenqualität und professionelle Lösungen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis!

Vorteile für die Praxis:

  • Kraftvolle 1.100 Watt zum Pumpen von bis zu 6.000 Litern pro Stunde
  • Maximale Förderhöhe: 58 Meter
  • Maximaler Druck: 5,8 bar
  • Ideal zur Förderung von Klarwasser aus Brunnen, Regenwasserzisternen und Schächten
  • Zur mühelosen Brauchwasserversorgung oder Bewässerungszwecken von Haus (Waschmaschine, Toilette) und Gartenanlagen (Rasensprenger, Bewässerungssysteme)
  • Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
  • Robuster Druckanschluss mit Messingeinsatz
  • Extrem langlebig durch rostfreies Edelstahlgehäuse und Kupfermotor
  • Wartungsfreier Motor mit integrierter Thermoschutzschaltung bei Überhitzung
  • Edelstahl-Schmutzsieb
  • IP68-Schutzart für die Pumpe − staubdicht und geeignet für einen permanenten Unterwasserbetrieb
  • IP44-Schutzart für den Schaltkasten − spritzwassergeschützt
  • Externe Schaltbox
  • Zuverlässiges Rückschlagventil zum Schutz vor Rückfluss des Fördermediums
  • 2 Aufhängeösen zum Ablassen der Pumpe ins Brunnenbohrloch mit einem Seil
  • 20 m langes Unterwasserkabel

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme max: 1.100 W
  • Förderleistung: 6000 l/h
  • Kabellänge: 20 m
  • Förderdruck: 5,8 bar
  • Mindestarbeitstiefe: 783 mm
  • Durchmesser Bohrloch min.: 110 mm
  • Schutzart: IP68
  • Gewindeanschluss: 1 1/4"
  • Abmessungen(L x B x H (mm)): 783 x 92 x 100
  • Gewicht: 12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Pumpe, Gartenpumpe, Wasserpumpe, Garten, Schmutzwassertauchpumpe, Schmutzwasser, Brunnenpumpe, Tiefbrunnen-Pumpe, TDP5500E, TDP 5500E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.