Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 750 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 750 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 750 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 750 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 750 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 750 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 750 E
Artikel-Nr.:
     7527-4610000203
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000203
EAN/GTIN:
     4052138087701
Suchbegriffe:
Tiefbrunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpen
trotec tiefbrunnenpumpe
tiefbrunnenpumpen
Kostenloses Brauchwasser für Haus und Garten

Die Tiefbrunnenpumpe TDP 750 E mit einem Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl ist der perfekte Helfer, wenn es um die zuverlässige Förderung von Klarwasser aus Brunnen, Reservoirs oder Schächten geht. So können Sie Grünanlagen und Gartenbereiche sowie wasserintensive Verbrauchstellen im Haus mit kostenlosem Brauchwasser betreiben und sparen Jahr für Jahr viele Kubikmeter teures Leitungswasser. Die kraftvolle 1.000 Watt Pumpe fördert bis zu 5.100 Liter Wasser pro Stunde aus einer Tiefe von bis zu 50 Metern (max. Förderhöhe).

Gut zu wissen: Generell sind Tiefbrunnenpumpen oder Tauchdruckpumpen für die Wasserförderung aus großen Tiefen konzipiert. Je nach Förderhöhe und -menge gibt es die Pumpen in verschiedenen Ausführungen und Leistungsstärken.

Drinnen und draußen Wasser satt

Schwebstoffe und Schmutzpartikel ab einer Korngröße von 1,8 mm (ausgehend von einem Feststoffgehalt von 0,15 % in einer Tonne Wasser) herausfiltert. So können Sie das geförderte Klarwasser ergänzend zur vorhandenen Hauswasserversorgung z. B. für die Waschmaschine, die Toilettenspülung oder zu Abwasch- und Reinigungszwecken verwenden. Und natürlich kann man damit auch den Nutz- und Ziergarten, den Rasen, die Blumenbeete und die Blumenkästen auf dem Balkon den ganzen Sommer über mit kostenlosem Wasser gießen.

Ökologisch und ökonomisch

Nicht nur im Hinblick auf die weltweite Klimaerwärmung und den zu beobachtenden Trend von immer heißeren und trockeneren Sommern ist es eine gute und rentable Idee, vorhandene alternative Wasserquellen in den täglichen Wasserbedarf einzubinden. Insbesondere dann, wenn Sie in der glücklichen Lage sind einen Brunnen, ein Brunnenbohrloch oder einen Wasserschacht auf dem Grundstück haben. Denn gerade zur Bewässerung der Außenanlagen oder zu Spül-, Reinigungs- und Waschzwecken lässt sich diese vorhandene natürliche Ressource perfekt nutzen und Sie können das teure Trinkwasser aus dem Hahn dauerhaft einsparen. So schützen Sie ganz nebenbei auch noch die Umwelt, weil das Leitungswasser erst nach aufwendigen chemischen Verfahren seine hochwertige Trinkwasserqualität erhält. Und je weniger Chemie zum Einsatz kommt, desto besser.

Die Tiefbrunnenpumpen von Trotec sind äußerst effiziente und speziell als Tauchdruckpumpen entwickelt, die wegen ihrer besonderen Bauweise und hochwertigen Technik in sehr schmalen Bohrbrunnen, ab einem Durchmesser von 12,5 Zentimetern, eingesetzt werden können. Die serienmäßige Ausstattung beinhaltet ein 23 m langes Anschlussnetzkabel zur problemlosen Förderung von Wasser aus größeren Tiefen. Die integrierten Aufhängeösen ermöglichen das mühelose Hinablassen der Pumpen in Brunnen, Zisternen, Drainage-Schächte oder ähnliche Vertiefungen. Wie alle Tauchdruckpumpen eignen sich auch Tiefbrunnenpumpen wahlweise zum mobilen Gebrauch an wechselnden Einsatzorten oder zur festen Installation.

Spartipp: Selbst gefördertes Wasser spart langfristig Geld. Die Kosten für einen eigenen Brunnen im Garten (sofern dieser nicht bereits vorhanden ist) amortisieren sich je nach Nutzungsintensität bereits nach wenigen Jahren. Spezialisierte Brunnenbauer helfen Ihnen bei der Planung und Errichtung Ihres Gartenbrunnens!

Plug & Play - die komfortable und praktische Lösung

Die Stromversorgung erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene 23 Meter lange Unterwasserkabel und die TDP 750 E ist dank des Netzanschlusses Plug & Play sofort einsatzbereit. Zum ebenso einfachen wie sicheren Herablassen der Pumpe in das Fördermedium ist das Gehäuse mit zwei stabilen Aufhängeösen ausgestattet. Der optional zu befestigende Distanzfuß ermöglicht den Einlass der Tiefbrunnenpumpe bis auf den Grund der vorgebohrten Vertiefung wie z. B. Drainage-Schacht oder Brunnen. Der Brunnenboden muss in diesem Fall jedoch sauber und frei von Verschmutzungen sein.

Hochwertige Materialien gepaart mit moderner Technik

Ein stabiles Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, ein wartungsfreier Kupfermotor sowie ein robuster Druckanschluss mit Messingeinsatz machen die TDP 750 E extrem langlebig. Die erstklassige Verarbeitung und die hochmoderne Motor- und Pumpentechnik garantieren einen reibungslosen und energieeffizienten Betrieb der Pumpe während ihres permanenten Unterwassereinsatzes.

Ein Edelstahl-Sieb schützt die Tiefbrunnenpumpe vor Verschmutzung und eine Thermoschutzschaltung vor Überhitzung. Ein zuverlässiges Ventil sorgt dafür, dass das Wasser langsamer zurück fließt. Somit wird verhindert, dass das bereits geförderte Wasser in der Saugleitung verbleibt und im Winter in der Leitung einfriert.

Volle Power im schlanken Design

Der kräftige Druck der TDP 750 E von max. 5,2 bar versorgt aus bis zu 50 m Tiefe zuverlässig die oberirdischen Verbraucher mit bis zu 85 Litern Klarwasser pro Minute. Weil das kompakte Kraftpaket recht schmal gebaut ist, kann die Pumpe selbst in kleineren Bohrlöchern ab einem Durchmesser von 125 mm eingesetzt werden.

Saisonaler Dauereinsatz unter Wasser – aber sicher!

Ist die einsatzbereite Pumpe erst einmal in einer Eintauchtiefe von max. 20 Metern in den Brunnen oder den Schacht herabgelassen, brauchen Sie sich weiter um nichts zu kümmern. Denn die TDP 750 E ist nach Schutzart IPX8 wasserdicht gekapselt und zum dauerhaften Einsatz unterhalb der Wasseroberfläche konzipiert. Diese hochwertige Förderpumpe bietet Ihnen stets das größte Maß an Sicherheit. Die Betriebssicherheit der Tiefbrunnenpumpe wurde durch dei Prüfstelle TÜV Rheinland geprüft. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass die Pumpe immer komplett im Fördermedium eingetaucht ist und einen Mindestabstand von 50 cm bis zum Gewässergrund hat, um sie von möglichen Ablagerungen in Bodennähe fern zu halten.

Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Gartenpumpe, WasserpumpeTDP750E, TDP 750E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.