Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 370 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 370 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 370 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 370 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 370 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 370 E
TROTEC Tiefbrunnenpumpe TDP 370 E
Artikel-Nr.:
     7527-4610000201
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000201
EAN/GTIN:
     4052138087695
Suchbegriffe:
Tiefbrunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpen
trotec tiefbrunnenpumpe
tiefbrunnenpumpen
Kostenloses Brunnenwasser statt teurem Leitungswasser

Ohne Wasser kein Leben – deshalb ist Wasser ein wertvoller Rohstoff. Und wenn Sie in der glücklichen Lage sind, einen Brunnen oder Wasserschacht auf Ihrem Grundstück zu haben, sollten Sie das darin enthaltene Wasser auch zu Bewässerungszwecken oder für bestimmte Verbrauchsstellen im Haus nutzen. Das ist nicht nur deutlich günstiger als das Wasser des örtlichen Versorgungsunternehmens, sondern schont auch noch die Umwelt. Mit Hilfe der Edelstahl-Tiefbrunnenpumpe TDP 370 E wird die günstige Brauchwasserförderung zum Kinderspiel: Dank ihrer kraftvollen Leistung von 700 Watt und einer Eintauchtiefe von max. 20 Metern fördert sie bis zu 5.100 Liter Wasser pro Stunde aus einer Tiefe von bis zu 40 Metern (max. Förderhöhe) aus Brunnen, Wasserreservoirs, Zisternen oder Drainage-Schächten.

Übrigens: Wie der Name schon vermuten lässt, sind Tiefbrunnenpumpen für die Wasserförderung aus großen Tiefen gebaut. Trotec bietet Ihnen verschiedene Tiefbrunnenpumpen für Förderhöhen zwischen 40 m und 93 m an.

Vorhandene natürliche Ressourcen nutzen

Ob zur kostengünstigen Bewässerung des Nutzgartens in den Sommermonaten, zum Betrieb von Rasensprengern und Sprinkleranlagen oder zum Gießen von Blumenbeeten und Topfpflanzen – die Nutzungsmöglichkeiten von selbst gefördertem Brauchwasser sind sehr vielseitig. Durch ein Edelstahl-Schmutzsieb in der TDP 370 E Tiefbrunnenpumpe werden eventuell vorhandene Schweb- und Feststoffpartikel im Wasser herausgefiltert, sodass das geförderte Klarwasser auch problemlos zu Reinigungszwecken oder ergänzend zur vorhandenen Hauswasserversorgung zum Beispiel für die Waschmaschine oder als Spülwasser für die Toilette genutzt werden kann.

Trinkwasser ist ein kostbares Gut

Wenn Sie in der Küche oder im Badezimmer den Wasserhahn aufdrehen, bekommen Sie sofort frisches Trinkwasser. Aber wussten Sie auch, dass zur Aufbereitung von Trinkwasser viele Arbeitsschritte notwendig sind? Schweb- und Trübstoffe müssen entfernt werden, das Wasser muss chemisch gereinigt und entkeimt sowie Eisen und Mangan herausgefiltert werden, der Härtegrad verringert oder erhöht werden, es muss eine Entsalzung stattfinden, Proben entnommen und Analysen erstellt werden und so weiter. Für den menschlichen Konsum ist dieser teure und arbeitsintensive Aufwand sicherlich gerechtfertigt, schließlich geht es um die Gesundheit, aber für die Toilettenspülung oder die Gartenbewässerung ist das alles nicht erforderlich. Kostenloses Brunnenwasser ist für diese Zwecke sicherlich die bessere Alternative – auch für den Geldbeutel und die Umwelt!

Die Tiefbrunnenpumpen von Trotec sind speziell konzipierte und höchst effiziente Tauchdruckpumpen, die wegen ihrer besonderen Bauweise und hochwertigen Technik in sehr engen Bohrbrunnen, ab einem Durchmesser von 12,5 Zentimetern, eingesetzt werden können. Zur problemlosen Förderung von Wasser aus größeren Tiefen umfasst die serienmäßige Ausstattung ein 23 Meter langes Anschlusskabel und Aufhängeösen zum Hinablassen der Pumpen in Brunnen, Zisternen, Drainage-Schächte oder ähnliche Vertiefungen. Wie alle Tauchdruckpumpen eignen sich auch Tiefbrunnenpumpen wahlweise zum mobilen Gebrauch an wechselnden Einsatzorten oder zur festen Installation.

Spartipp:

Selbst gefördertes Wasser spart langfristig Geld. Die Kosten für einen eigenen Brunnen im Garten (sofern dieser nicht bereits vorhanden ist) amortisieren sich je nach Nutzungsintensität bereits nach wenigen Jahren. Spezialisierte Brunnenbauer helfen Ihnen bei der Planung und Errichtung Ihres Gartenbrunnens!

Sehr praktisch, sogar mit PLUG & PLAY-Lösung

Das 23 Meter lange Unterwasserkabel versorgt die äußerst kompakte Pumpe zuverlässig mit elektrischem Strom und sie ist somit Plug & Play zur sofortigen Nutzung installiert. Darüber hinaus verfügt das Pumpengehäuse der TDP 370 E an der Kopfseite über zwei Aufhängeösen zum bequemen Herablassen in das zu fördernde Wasser. Der optional zu befestigende Distanzfuß ermöglicht den Einlass der Tiefbrunnenpumpe bis auf den Grund der vorgebohrten Vertiefung wie z. B. Drainage-Schacht oder Brunnen. Der Brunnenboden muss in diesem Fall jedoch sauber und frei von Verschmutzungen sein.

Moderne Technik top verarbeitet

Die TDP 370 E ist aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer hergestellt. Der robuste Druckanschluss mit Messingeinsatz und das stabile Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl schützen den wartungsfreien Kupfermotor während seines dauerhaften Unterwassereinsatzes in der frostfreien Zeit. Die Tiefbrunnenpumpe ist mit einem Edelstahl-Schmutzsieb zum Schutz vor Verunreinigungen ab einer Korngröße von 1,8 mm (ausgehend von einem Feststoffgehalt von 0,15 % in einer Tonne Wasser) sowie einer Thermoschutzschaltung zum Schutz vor Überhitzung ausgestattet. Ein zuverlässiges Ventil sorgt dafür, dass das Wasser langsamer zurück fließt. Somit wird verhindert, dass das bereits geförderte Wasser in der Saugleitung verbleibt und im Winter in der Leitung einfriert.

Schmales Gehäuse, starke Leistung

Mit einer maximalen Förderhöhe von 40 Metern, einer Eintauchtiefe von bis zu 20 Metern und einem kraftvollen Druck von max. 4 bar ist die Pumpe perfekt für die Klarwasserentnahme aus großen Tiefen geeignet. Dank ihrer kompakten und schlanken Bauweise kann die TDP 370 E selbst in schmalen Bohrlöchern ab einem Durchmesser von 125 mm eingesetzt werden.

Setzen Sie auf Qualität und Sicherheit

Naturgemäß ist bei der Kombination von Elektronik und Wasser äußerste Vorsicht geboten. Deshalb ist die TDP 370 E nach modernsten Standards sowie der Schutzart IPX8 wasserdicht gekapselt und zum dauerhaften Einsatz unterhalb der Wasseroberfläche geeignet. Mit der TDP 370 E gehen Sie auf Nummer sicher. Die Betriebssicherheit der Pumpe wurde durch die Prüfstelle TÜV Rheinland geprüft. Für einen reibungslosen Betrieb muss die Tiefbrunnenpumpe komplett ins Fördermedium eingetaucht werden. Dabei sollte jedoch ein Mindestabstand von 50 cm bis zum Boden gewährleistet sein, um die Pumpe vor möglichen Ablagerungen am Gewässergrund zu schützen.

Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Gartenpumpe, WasserpumpeTDP370E, TDP 370E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.