Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 7506 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 7506 E
TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 7506 E
TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 7506 E
TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 7506 E
TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 7506 E
TROTEC Klarwasser-Tauchpumpe TWP 7506 E
Artikel-Nr.:
     7527-4610000006
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4610000006
EAN/GTIN:
     4052138101117
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Fördert mit Hochleistung Wasser im Haus und Garten

Mit der 750 Watt starken Tauchpumpe TWP 7506 E lassen sich selbst größere Wassermengen in kürzester Zeit bewegen. Die kraftvolle Hochleistungspumpe zur Flachabsaugung empfiehlt sich für den universellen Einsatz im Haus, im Garten und im Gewerbe, um leicht verschmutztes Klarwasser (max. 5 mm große Schmutzpartikel) aus Innen- und Außen-Schwimmbädern, Whirlpools, Gartenbrunnen, Regenfässern, Zisternen und Regenwasser-Auffangbecken aus- oder umzupumpen. Darüber hinaus lassen sich mit der Klarwasser-Tauchdruckpumpe durch Waschmaschinen-Leckagen, Starkregen oder Grundwassereintritt geflutete Keller- und Wohnräume wischtrocken mit einer geringen Restwasserhöhe von 5 mm trockenlegen. In der Bauwerksabdichtung eingesetzt, überzeugt die nach Schutzart IPX8 gegen das Eindringen von Wasser geschützte Pumpe TWP 7506 E als wartungsarme und langlebige Drainagepumpe, um aufgestautes Regen- oder Grundwasser kontrolliert aus dem Drainage-Schacht abzupumpen.

Klarwasser-Tauchpumpen der TWP-Serie im Überblick

Mit das wichtigste Kriterium bei der Auswahl einer Klarwasser-Tauchpumpe ist die Pumpenleistung. Prüfen Sie daher vor dem Kauf, ob Fördermenge und Förderhöhe für Ihren Einsatz geeignet sind. Für Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Fördermenge rechnet sich ggf. das baugleiche Modell TWP 4006 E mit einer max. Förderleistung von 7.300 l/h.

Dauerbetrieb und manueller Betrieb mit vorgewählter Ein-/Abschalthöhe

Das gleichermaßen wasserdichte und schlagfeste Kunststoffgehäuse der TWP 7506 E ist für die Klarwasserförderung mit einer Eintauchtiefe bis zu 7 Metern ausgelegt. Bereits ab einem Wasserstand von 55 mm startet die Tauchpumpe das Abpumpen des Wassers. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, die Pumpe im manuellen Betrieb mit individuell voreingestellter Ein- und Abschalthöhe einzusetzen. Dazu verfügt das Pumpengehäuse über eine Befestigungsmöglichkeit, um den Schwimmerschalter auf einer bestimmten Höhe zu arretieren. Wird der ansonsten frei bewegliche Schwimmerschalter in der Arretierung fixiert, pumpt die TWP 7506 E im Dauerbetrieb.

Geprüfte Sicherheit für einen langlebigen Einsatz

Die wartungsfreien Hochleistungs-Tauchpumpen der TWP-Serie sind für einen langlebigen Einsatz selbst in rauen Witterungsumgebungen ausgelegt. Die kraftvollen Pumpenmotoren verfügen über eine integrierte Thermoschutzschaltung, um die Pumpentechnik im Dauereinsatz vor einer Beschädigung durch Überhitzung zu schützen. Ein integrierter Rückflussstopp schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und daraus resultierender Beschädigung. Er verkürzt zudem die Wiederansaugzeit nach einem Stopp der Pumpe.

Eine für alle: Flexible Schlauch-, Rohr- und Stecksystem-Anschlüsse

Mit der Drucktauchpumpe TWP 7506 E setzen Sie bei der Wahl der Anschlussmöglichkeiten auf Sowohl-als-auch statt auf Entweder-oder. Die Tauchpumpe erlaubt den Anschluss von flexiblen Schläuchen und starren Rohrverbindungen mit unterschiedlichen Durchmessern und Gewinden sowie Stecksystemen. Der dafür notwendige Reduzieradapter ist mit verschiedenen Anschlussgrößen im Lieferumfang bereits enthalten.

Richtungsweisend: 360°-Winkeladapter mit Quick-Connect-Anschluss

Der praktische Winkeladapter hat den Dreh raus. Mit ihm lassen sich Schlauch-, Rohr- oder Stecksysteme schnell und unkompliziert mit nur einem Handgriff an der Pumpe befestigen und um 360° flexibel positionieren. Einfach anstecken und nach getaner Arbeit per Knopfdruck wieder abstecken.

Für selbst gefördertes Wasser – überall

Der im Pumpengehäuse integrierte Tragegriff vereinfacht den Transport der kompakten und nur 5 kg leichten TWP 7506 E im Garten oder an anderen Einsatzorten. Er dient zudem als Aufhängung für das im Lieferumfang enthaltene Nylonseil (10 m), um die Tauchpumpe in Brunnen, Zisternen oder andere Becken herabzulassen.

Weitere Suchbegriffe: tauchpumpe klarwasser, klarwasserpumpen, trotec tauchpumpe, Tauch Pumpe, Pumpe, Gartenpumpe, Wasserpumpe, Garten, Schmutzwassertauchpumpe, Schmutzwasser, TWP4036, TWP 4036E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.