Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 3000 11.7 l (B x H x T) 365 x 150 x 235 mm Orange 3000/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389118-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/O
EAN/GTIN:
     4031541735461
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 3000 11.7 l (B x H x T) 365 x 150 x 235 mm Orange 3000/O

B&W Transportkoffer Outdoor Typ 3000 orange - wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich

Extrem stabile Koffer im Outdoor Koffer Bereich, die wirklich jeder Rauigkeit standhalten, trifft man selten. Unser outdoor.case Type 1000 setzt da an, wo andere Koffer aufgeben.

Das Koffergehäuse besteht aus schlagfestem und wärmebeständigem Polypropylen (PP). Das Design des Koffers ist exakt an die vielen variierenden äußeren Einflüsse im Outdoor Bereich angepasst. Das bedeutet: Egal, was du darin verstaust, das outdoor.case verschließt dank Gummidichtung vollkommen dicht und schützt deinen Inhalt. Somit kommt er ideal z. B. als Kamerakoffer oder DJI Mavic Pro Zubehör zum Einsatz. Auch praktisch: Unsere outdoor.cases sind stapelbar und somit auch in großer Zahl immer gut organisiert.

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
· Würfelschaum (Art. Nr. SI/3000)
· Facheinteilung (Art. Nr. RPD/3000)
· Schultergurt (Art. Nr. CS/3000)
· Deckeltasche (Art. Nr. LP/3000)
· Einbaurahmen (Art. Nr. PF/3000)
· Netztasche (Art. Nr. MB/3000)
· Wandhalterung (Art. Nr. WM/3000)

Technische Daten:
Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 235 mm · Volumen (Rucksack): 11.7 l · Weitere technische Daten: Innenmaße: 330 x 235 x 150 mm
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Wasserdicht nach IP67
Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich

Lieferumfang:
Ohne Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 365 x 150 x 235 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
235 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
orange
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
11.7 l
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, B & W International, 3000/O, outdoor.cases Typ 3000, Outdoorzubehör, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.