Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 3000 11.7 l (B x H x T) 365 x 150 x 235 mm Gelb 3000/Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389120-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/Y
EAN/GTIN:
     4031541703316
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 3000 11.7 l (B x H x T) 365 x 150 x 235 mm Gelb 3000/Y

B&W Transportkoffer Outdoor Typ 3000 gelb - wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich

Extrem stabile Koffer im Outdoor Koffer Bereich, die wirklich jeder Rauigkeit standhalten, trifft man selten. Unser outdoor.case Type 1000 setzt da an, wo andere Koffer aufgeben.

Das Koffergehäuse besteht aus schlagfestem und wärmebeständigem Polypropylen (PP). Das Design des Koffers ist exakt an die vielen variierenden äußeren Einflüsse im Outdoor Bereich angepasst. Das bedeutet: Egal, was du darin verstaust, das outdoor.case verschließt dank Gummidichtung vollkommen dicht und schützt deinen Inhalt. Somit kommt er ideal z. B. als Kamerakoffer oder DJI Mavic Pro Zubehör zum Einsatz. Auch praktisch: Unsere outdoor.cases sind stapelbar und somit auch in großer Zahl immer gut organisiert.

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
· Würfelschaum (Art. Nr. SI/3000)
· Facheinteilung (Art. Nr. RPD/3000)
· Schultergurt (Art. Nr. CS/3000)
· Deckeltasche (Art. Nr. LP/3000)
· Einbaurahmen (Art. Nr. PF/3000)
· Netztasche (Art. Nr. MB/3000)
· Wandhalterung (Art. Nr. WM/3000)

Technische Daten:
Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 235 mm · Volumen (Rucksack): 11.7 l · Weitere technische Daten: Innenmaße: 330 x 235 x 150 mm
Temperaturstabil von -30° C bis +80° C
Wasserdicht nach IP67
Nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich

Lieferumfang:
Ohne Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 365 x 150 x 235 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
235 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
gelb
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
11.7 l
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer b&w, camcordertasche, kameratasche polyester, B & W International, 3000/Y, outdoor.cases Typ 3000, Outdoorzubehör, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 78,17*
€ 101,91*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 85,58*
€ 109,77*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,63*
€ 191,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.