Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2big Raid 40TB Externe Festplatte 8.9cm (3.5 Zoll) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Schwarz STHJ40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D321872
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHJ40000800
EAN/GTIN:
     8719706043250
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
2big RAID bietet 40 TB bewährten Desktop-Speicher und eignet sich ideal für alle Kreativprofis, die eine zuverlässige Sicherung ihrer Fotos und eine nahtlose Videobearbeitung benötigen. Die einfach konfigurierbare Hardware RAID 0/1 bietet vielseitige Geschwindigkeit, Kapazität und Datenredundanz. IronWolf Pro-Festplatten der Enterprise-Klasse bieten schnelle und reibungslose Arbeitsabläufe mit einer Leistung von 7.200 U/min und langfristiger Zuverlässigkeit. Dank der 5 Jahre Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung müssen Sie sich auch bei Naturkatastrophen oder Unfällen keine Gedanken um Ihre Daten machen.
Features:
2big RAID ist eine externe Desktop-Speicherlösung mit enormer Speicherkapazität und hohen Geschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s – ideal für Fotografen, unabhängige Filmemacher oder YouTuber
Genießen Sie die nahtlose Kompatibilität mit Computern, die über die Anschlüsse USB-C® und USB 3.0 verfügen
Konfigurieren Sie RAID 0/1 schrittweise mithilfe des Assistenten, um das System hinsichtlich Leistung oder Redundanz zu optimieren
Ausgestattet mit Hot-Swap-fähigen IronWolf-Pro-Laufwerken der Enterprise-Klasse für höchste Zuverlässigkeit und Leistung
Lieferumfang:
LaCie® 2big RAID + USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) USB-C®-Kabel + Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
118 mm
Höhe:
88.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
217 mm
Speicherkapazität:
40 TB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Serie:
2big Raid
Formatiert für:
Windows + MacOS
Produkt-Art:
Externe Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)
Weitere Suchbegriffe: LaCie, 2big RAID, Harddisk, Harddisks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.380,20*
€ 1.483,70*
Frei Haus
ab € 1.410,54*
€ 1.505,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.661,16*
€ 1.777,84*
Frei Haus
ab € 1.772,95*
€ 1.894,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,70*
€ 1.765,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,43*
€ 1.724,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,53*
€ 1.690,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,20*
€ 1.642,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.