Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1054012-BP Herst.-Nr.: 17908 EAN/GTIN: 4250234579087 |
| |
|
| | |
| Walimex 17908 Systemblitzhalterung
walimex Systemblitzhalterung
Systemblitzhalterung mit integriertem Schirmhalter Schirmaufnahme mit Federung Neigung durch Rastermechanismus arretierbar verstellbarer Zubehörschuh Blitzschuh drehbar mit 1/4 und 3/8 Zoll Aufnahme Blitzschuh aus robustem Metall gefertigt
Hochwertige Systemblitzhalterung Die Systemblitzhalterung von walimex ist ein präzise verarbeiteter Helfer für den Fotografenalltag. Die Halterung kann mit Hilfe eines Rastermechanismus in beide Richtungen um ca. 90 Grad geneigt und arretiert werden. So ist die Verbindung zwischen Stativ und Blitzschuh fest und die Neigung reproduzierbar. Ein versehentliches und gewichtsbedingtes Verstellen der Neigung entfällt. Außerdem kann der Blitzschuh um 360 Grad gedreht und mit einer Schraube arretiert werden. Dank der 1/4 und 3/8 Zoll Aufnahme am Fuß der Blitzhalterung können Sie den Halter auf den meisten Kamera- und Lampenstativen montieren und die Anschaffung von speziellen Stativen entfällt. Mit integriertem Schirmhalter Eine Schirmaufnahme mit Federung ist integriert und ermöglicht die Nutzung eines Durchsichtschirms oder Reflexschirms mit Ihrem Systemblitz. So sind Sie in Ihrer Arbeit noch flexibler. Robuste Metallfertigung Der Zubehörschuh ist aus unempfindlichem Metall gefertigt und kann in der Breite verstellt werden. So gibt es kaum Abnutzung und Verschleiß und ein teurer Zweitkauf dieses wichtigen Werkzeugs entfällt.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 130g Stativanschluss: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Material: Metall, Kunststoff
Lieferumfang: 1x walimex Systemblitzhalterung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Systemblitzhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250234579087, 4250234579087, Walimex, 17908, Systemblitzhalterung |
| | |
| |