Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax mini 40 Kameratasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm
Fujifilm
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084374
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     70100149703
EAN/GTIN:
     8720094751078
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Fujifilm instax mini 40 Kameratasche

Kamera-Case für Fujifilm instax mini 40 Sofortbildkamera

Passend für (Details): Fujifilm instax mini 40
Herstellerfarbe: Schwarz
Tragevariante: Hand
Produkt-Art: Kameratasche
Farbe: schwarz
Kategorie: Kameratasche
Hersteller-Nr.: 70100149703
EAN: 8720094751078
Filmtyp: Integraler Sofortbildfilm
Lichtempfindlichkeit: ISO 800
Anzahl der Bilder: 10 Aufnahmen

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Sofortbild-Kamera, digitalkameratasche fuji, camcordertasche, kameratasche schwarz, 8720094751078, Fujifilm, 70100149703, instax mini 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.