Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 16 mm - f/2.0 ED AS UMC CS - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 16mm f/2.0 Canon EF MILC Schwarz
Samyang 16mm f/2.0 Canon EF MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6218241
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21530
EAN/GTIN:
     8809298882013
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 16 mm - f/2.0 ED AS UMC CS - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1120701101
Modell  
EAN/UPC  8809298882013

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 16 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/2.0
Brennweite  16 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 13 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  8.94 cm
Gewicht  585 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  8.94 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  585 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite  16 mm
Blendenöffnung  F/2.0
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  79.5 Grad
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  ED-Glas, Floating-System, Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
8.94 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Camcorder, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
16 mm
Blendenöffnung:
F/2.0
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
79.5 Grad
Objektivkonstruktion:
11 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, camcorder objektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21530, canon, weitwinkelobjektiv, f/2.0, 1120701101, 16mm, apsc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 427,08*
€ 485,06*
3 Tage
95
Frei Haus
ab € 427,13*
€ 485,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,06*
€ 577,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,03*
€ 572,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,47*
€ 562,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,16*
€ 544,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,08*
€ 508,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.