Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R75897 Herst.-Nr.: 2960720 EAN/GTIN: 3362932913771 |
| |
|
| | |
| Auf diese Replik der A-10C Warthog Flugsteuerung haben Fans von Flugsimulatoren lange gewartet. Dieser Joystick ist so hochwertig und einzigartig, dass er sogar eine offizielle US Air Force Lizenz erhalten hat. Durch 3D-Magnetsensoren (Hall Effect) genießen Sie unbegrenzte chirurgische Präzision mit 16-bit Auflösung (65536 x 65536 Werte). Das Spriraldruckfedersystem erlaubt stabile, lineare und flüssige Zugspannung ohne tote Zonen.
Der abnehmbare Griff ist ebenso mit dem HOTAS COUGAR™ Griff kompatibel. Sollten Sie also bereits im Besitz eines HOTAS COUGAR™ Joysticks sein, können Sie diese austauschen. Die Metallplatte können Sie je nach Anwendung im Tisch- oder Cockpitstil abnehmen.
Die Knöpfe und Abzüge wurden mit realistischem Druck gefertigt und fühlen sich wie in einem echten Flugzeug an. Auf der Stickeinheit befinden sich 1 x achtwegiger “POV“, 2 x Achtwege-Kopfschalter, 1 x Vierwege-Kopfschalter mit Druckbutton, 1 x Doppeltrigger aus Metall, 2 x Druckbuttons, 2 x Druckbuttons für den kleinen Finger.
Der Schubhebel verfügt ebenfalls über die neue H.E.A.R.T Hall Effect AccuRate Technology. Die zwei Schubhebel mit einer Handauflage aus Metall verfügen über ein Schließsystem und einstellbare Widerstände. Realistische Leerlauf-Arretierung und abschaltbare Afterburner-Arretierung mit “Pull & Push” System. Der Schubregler verfügt über folgende Tasten und Schalter: 1 x Kopfschalter mit Druckbutton , 1 x Achtwege-Ansichtsperspektiven-Kopfschalter, 1 x Maus-Kopfschalter mit Druckbutton und 3D-Magnetsensor (Hall Effect), 1 x Achtwege-Kopfschalter, 1 x Vierwege-Kopfschalter mit Druckbutton, 1 x Druckbutton, 1 x Dreifach-Positionsschalter (2 momentan + 1 permanent), 2 x Dreifach-Positionsschalter (3 permanent), 1 x Dreifach-Positionsschalter (1 momentan + 2 permanent).
In der Bedienungseinheit mit gewichteter Basis finden Sie zusätzlich folgende Elemente: Beleuchtungsfunktionen, 5 programmierbare LEDs, 1 x TRIM-Rad, 2 x Druckbuttons, 5 x Zweifach-Positionsschalter (2 permanent), 2 x Dreifach-Positionsschalter (1 momentan + 2 permanent), 2 x Dreifach-Positionsschalter (3 permanent). Features: Unglaublich realistischer Vollmetall-Flightstick Programmierbare LEDs, Knöpfe und Schalter US Air Force Lizenz Lieferumfang: HOTAS™ Pack, mit einem Joystick und einem Schubhebel Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Passend für: | PC | Schnittstellen: | USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kategorie: | Flugsimulator-Joystick | Produkt-Art: | Flugsimulator-Joystick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: joystick (pc), 663296415240, Thrustmaster, Hotas Warthog, joystick |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,27* | € 432,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,75* | € 440,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,34* | € 448,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 418,87* | € 463,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 476,90* | € 526,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|