Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Thrustmaster Hotas Warthog Schwarz Joystick PC, Playstation 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4147410
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960720
EAN/GTIN:
     3362932913771
Suchbegriffe:
Flightstick
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Joystick
U.S. Air Force A-10C Schlachtflugzeug HOTAS™(**) (Hands On Throttle And Stick) Replik Joystick-Pack

- Zwei Replik-GASHEBEL
- Innovative, neue H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology(*):
- 3D Magnetsensoren (Hall Effect) an den beiden Gashebeln: Genießen Sie unbegrenzte chirurgische Präzision
- 14-bit Auflösung (16384 Werte) an jeden Gashebel
- USB-Anschluss mit erweiterungsfähiger USB Firmware
- Zwei Gashebel mit:
- Handauflage aus Metall
- Schließsystem
- einstellbares Spannungssystem: Stabil, lineare und flüssige Zugspannung ohne tote Zonen
- realistische IDLE Arretierung mit “Pull & Push”(*) System
- realistische und abschaltbare AFTERBURNER Arretierung mit “Pull & Push”(*) System
- realistischer Druck bei Buttons und Schaltern
- 17 Actionbuttons insgesamt + 1 Maus-Kopfschalter mit Druckbutton + einen achtwegigen “Ansichtsperspektiven-Kopfschalter“:
- 1 x Maus-Kopfschalter mit Druckbutton und 3D Magnetsensor (Hall Effect)
- 1 x Achtwege-Kpofshalter
- 1 x Vierwege-Kopfschalter mit Druckbutton
- 1 x Druckbutton
- 1 x Dreifach-Positionsschalter (2 momentan + 1 permanent)
- 2 x Dreifach-Positionsschalter (3 permanent)
- 1 x Dreifach-Positionsschalter (1 momentan + 2 permanent)
- 1 Replik-JOYSTICK
- Innovative, neue H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology(*):
- 3D Magnetsensoren (Hall Effect) am Stick: Genießen Sie unbegrenzte chirurgische Präzision
- 16-bit Auflösung (65536 x 65536 Werte)
- 5 Spriraldruckfedersystem: Stabil, lineare und flüssige Zugspannung ohne tote Zonen (*)
- USB-Anschluss mit erweiterungsfähiger Firmware
- Superstabile, gewichtete Basis (über 3 kg)
- Neuer abnehmbarer Griff, komplett aus Metall gefertigt:
- ebenso mit dem HOTAS COUGAR™ Griff kompatibel (und umgekehrt)
- neue Replikform
- abnehmbare Metallplatte für Gebrauch im Tisch- oder Cockpitstil
- neuer, realistischer Druck bei Buttons und Triggern
- 19 Actionbuttons insgesamt + einen achtwegigen “Ansichtsperspektiven-Kopfschalter“:
- 1 x achtwegigen “Ansichtsperspektiven-Kopfschalter“
- 2 x Achtwege-Kopfschalter
- 1 x Vierwege-Kopfschalter mit Druckbutton
- 1 x Doppeltrigger aus Metall
- 2 x Druckbuttons
- 2 x Druckbuttons für den kleinen Finger
- 1 Replik-BEDIENUNGSEINHEIT
- Gewichtete Basis (über 3 kg), eingearbeitet unterhalb der Gashebel
- Beleuchtungsfunktionen
- 5 programmierbare LEDs
- Realistischer Druck bei Buttons und Schaltern
- 15 Actionbuttons insgesamt + 1 TRIM-Rad:
- 1 x TRIM-Rad
- 2 x Druckbuttons
- 5 x Zweifach-Positionsschalter (2 permanent)
- 2 x Dreifach-Positionsschalter (1 momentan + 2 permanent)
- 2 x Dreifach-Positionsschalter (3 permanent)
- 1 SOFTWARESUITE: T.A.R.G.E.T (Thrustmaster Advanced pRogramming GraphicalEdiTor).
- o Zum testen, konfigurieren und programmieren der Thrustmaster® Kontroller: HOTAS WARTHOG™, MFD Cougar, HOTAS Cougar™ undT.16000M.
- Nutzt das "Drag and Drop" Prinzip.
- Multiple Programmierstufen: Basic, Advanced und Script.

* (*) Patent angemeldet.
* (**) HOTAS™ ist ein Markenzeichen von Guillemot Corporation S.A..
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
458 mm
Verpackungshöhe
322 mm
Paketgewicht
10000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
475 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
8959 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Joystick
Gamingplattformen unterstützt
PC, Playstation 3
Knopfanzahl
17
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 494,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,84*
€ 588,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,95*
€ 584,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,66*
€ 569,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,38*
€ 531,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.