Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA370, mSATA Intern HDD-Festplatte SATA III Industrieausführung, MLC, 16 GB, SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249693
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GMSA370
EAN/GTIN:
     5059045528210
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Modell = MSA370
Intern/Extern = Intern
Industrieausführung = Ja
Kapazität = 16 GB
Nand-Typ = MLC
Abmessungen = 50.8 x 29.85 x 4.85mm
Länge = 50.8mm
Breite = 29.85mm
Höhe = 4.85mm

SATA III MSA370 mSATA SSD, Transcend. Transcend SATA III 6 Gbit/s MSA370 mSATA SSDs bieten eine leistungsstarke Geschwindigkeit und langfristige Zuverlässigkeit. Durch den kompakten mSATA-Formfaktor eignet sie sich perfekt für den Einsatz in tragbaren Geräten mit engen Platzverhältnissen wie Ultrabooks, Tablet-PCs und Slim Server. MLC-Flash-basierte Leistung und Zuverlässigkeit Unterstützt Intel Smart Response Technology (ISRT) DDR3-DRAM-Cache Maximiert die Notebook-Akkulebensdauer bei Nichtgebrauch dank voller Unterstützung des SATA-Standby-Modus Unterstützung von S.M.A.R.T., TRIM und NCQ zum Erhalt einer funktionstüchtigen und effizienten SSD Integrierter Verschleißausgleichsalgorithmus gewährleistet sehr zuverlässige Datenübertragung
Weitere Informationen:
Modell:
MSA370
Intern/Extern:
Intern
Industrieausführung:
Ja
Kapazität:
16 GB
Nand-Typ:
MLC
Abmessungen:
50.8 x 29.85 x 4.85mm
Länge:
50.8mm
Breite:
29.85mm
Höhe:
4.85mm
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend solid state disk, internes ssd, festplatte laptop ssd, 1249693, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Transcend, TS16GMSA370, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.