Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOBY GorillaPod® 500 Tripod 1/4 Zoll Arbeitshöhe=20.5cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C190521
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01502-BWW
EAN/GTIN:
     0817024015022
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Als robustere Version des neuen GorillaPod 325 bietet das GorillaPod 500 alle Merkmale des 325 mit zusätzlicher Tragkraft bis 500 g. Obwohl es leicht und kompakt ist, trägt es professionelle Kompaktkameras wie die Sony RX100 oder Canon PowerShot G7 X.
Features:
Flexible Beine & Kugelkopf sichern Ihre kompakte Kamera
Kugelkopf aus Edelstahl mit 90° Neigung für kreative Aufnahmen
Lässt sich einfach in Hoch- und Querformat positionieren
Kompakt und leicht für einen einfachen Transport
Trägt Geräte mit einem Gewicht von bis zu 500 g
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Länge:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Gewicht:
79 g
Belastbar bis:
500 g
Material:
Edelstahl + ABS Kunststoff + TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) + Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tripod
Anschluss:
1/4 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ, 00817024015022, JOBY, GorillaPod® 500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 34,45*
€ 6,90*
ab € 34,87*
€ 36,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,12*
€ 61,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.