Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C190551 Herst.-Nr.: JB01511-BWW EAN/GTIN: 0817024015114 |
| |
|
| | |
| Das GorillaPod 1K Stativ in Premium-Qualität hält spiegellose Kameras, Lichter und Mikrofone mit einem Gewicht von bis zu 1 kg. Es kann für die verschiedensten Aufnahmen, wie beispielsweise Produktaufnahmen, Cinematographie, Vlogging oder Live-Streaming genutzt werden: Grip it, Wrap it, Stand it. Features: Flexible Beine sichern Ihre Kamera-Ausrüstung Für kompakte DSLRs, Blitze, Leuchten mit einem 1/4''-20 Gewinde Kompakt und leicht für einen einfachen Transport Gummiringe und -füße bieten besten Halt auf unebenen Oberflächen Befestigung der Beine an nahezu jedem tragenden Objekt möglich Weitere Informationen: | | Höhe: | 210 mm | Länge: | 50 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 145 g | Belastbar bis: | 1 kg | Material: | Edelstahl + ABS Kunststoff + TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Tripod | Anschluss: | 1/4 Zoll | Arbeitshöhe (max.): | 21 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JOBY, GorillaPod® 1K |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,68* | € 42,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,40* | € 69,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|