Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741853 Herst.-Nr.: CT2K16G4DFD824A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Desktop/Laptop = Desktop Kapazität = 16 GB Geschwindigkeit = 2400MHz Speicherklasse = DDR4 Speichersteckplatz = UDIMM Modul-Typ = PC4-19200 Kontakte = 288 Spannung = 1.2V CAS-Latenz = 17
In der sich ständig wandelnden Welt der Technik benötigt jede Komponente, die älter als fünf Jahre ist, in der Regel ein Update. Computer haben da bei einem DDR3-Speicher mit einem fortgeschritten Alter von sieben Jahren schon Probleme: sie können mit ihnen nicht mehr viel anfangen. Seit der Einführung der DDR3-Speichertechnologie im Jahr 2007 haben sich die Kapazitäten der Prozessoren verdoppelt, SSDs haben den Durchsatz revolutioniert und Grafikkarten haben die Bildraten drastisch erhöht. Mit Crucial DDR4 Desktop-Speichern können Sie den DDR3-Speicherengpass überwinden und einen neuen Leistungsstandard erschließen.Geschwindigkeiten beginnen bei 2133 MT/s und schnellere Datenraten sind zu erwarten mit zunehmender Reife der DDR4-Technologie Bandbreite um bis zu 32% erweitern Reduzierung der Leistungsaufnahme um bis zu 40 % Höhere Burst-Zugriffsgeschwindigkeiten für verbesserten sequenziellen Datendurchsatz Optimiert für Prozessoren und Plattformen der nächsten Generation Erhältlich in vier-Kanal-Kits bis zu 64 GB Begrenzte Garantie auf Lebenszeit Weitere Informationen: | | Desktop/Laptop: | Desktop | Kapazität: | 16 GB | Geschwindigkeit: | 2400MHz | Speicherklasse: | DDR4 | Speichersteckplatz: | UDIMM | Modul-Typ: | PC4-19200 | Kontakte: | 288 | Spannung: | 1.2V | CAS-Latenz: | 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr ram, 1741853, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Arbeitsspeicher, Crucial, CT2K16G4DFD824A, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, RAM |
| | |
| |