Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Duck, Ente 30 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Duck, Ente 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Duck, Ente 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Duck, Ente 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Duck, Ente 30 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-73927
Hersteller:
     YumYum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8852018141037
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe

Zutaten: Weizenmehl, (Gluten), Palmöl (Palmöl, Antioxidationsmittel: E306), Salz, Zucker, Tapiokastärke, modifizierte Tapiokastärke, Knoblauch, Geschmacksverstärker: E621, E635; Chili 0,5%, Frühlingszwiebel 0,4%, Maisstärke, Pfeffer 0,3%, Zimt 0,1%, Sternanis 0,1%, Säuerungsmittel: E296; Farbstoff: E150c; Korianderpulver, Würzmittel (Aroma, Sojaeiweiß), Verdickungsmittel: E466; Hefeextrakt. Diese Produkt kann Spuren von Krebstieren, Fisch, Milch, Sellerie und Sesamsamen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 315 kJ / 75 kcal
Fett: 3,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,7 g
Kohlenhydrate: 9 g
davon Zucker: 0,6 g
Eiweiß: 1,2 g
Salz: 0,97 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading GmbH, Schätzelbergstraße 2, 12099 Berlin, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,98*
€ 21,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,90*
€ 21,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,83*
€ 20,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,28*
€ 19,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,93*
€ 19,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,44*
€ 15,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.