Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Shrimps, 30 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Shrimps, 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Shrimps, 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Shrimps, 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Shrimps, 30 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-73925
Hersteller:
     YumYum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8852018141051
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe

Zutaten: Weizenmehl (Gluten), Palmöl (Palmöl, Antioxidationsmittel: E306), Salz, Zucker, Tapiokastärke, modifizierte Tapiokastärke, Knoblauch, Chili 0,9%, Geschmacksverstärker: E621, E635; Säuerungsmittel: E330; Maltodextrin, Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Glukosesirup, Maltodextrin, Farbstoff: E150c), Maisstärke, Fischsauce (Sardellenextrakt (Fisch), Salz, Zucker), Würzmittel (Aroma, Maltodextrin, Emulgator: E322 (Sojabohnen); Stabilisator: E414), Zwiebel, Frühlingszwiebel 0,1%, Thai-Ingwer 0,1%, Garnelen (Krebstiere) 0,1%, Zitronengras 0,1%, Trennmittel: E551 (Nano); Verdickungsmittel: E466; Hefeextrakt, Farbstoff: E160c. Dieses Produkt kann Spuren von Milch, Sellerie und Sesamsamen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 325 kJ / 78 kcal
Fett: 4,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,8 g
Kohlenhydrate: 8,7 g
davon Zucker: 0,4 g
Eiweiß: 1,2 g
Salz: 0,84 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading GmbH, Schätzelbergstraße 2, 12099 Berlin, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,81*
€ 21,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,72*
€ 20,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,16*
€ 19,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,82*
€ 19,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,43*
€ 15,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.