Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Chicken, Huhn 30 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Chicken, Huhn 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Chicken, Huhn 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Chicken, Huhn 30 Beutel
Yum Yum Instant-Nudel-Suppe Chicken, Huhn 30 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-73924
Hersteller:
     YumYum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8852018141020
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe

Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (Palmöl, Antioxidationsmittel: E319, E306), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Hühnerfleischaroma, Geschmacksverstärker: E621, E635, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Verdickungsmittel: E415, E466, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c. Dieses Produkt kann Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Milch, Sellerie und Sesamsamen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 310 kJ / 74 kcal
Fett: 3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g
Kohlenhydrate: 10 g
davon Zucker: 0,5 g
Eiweiß: 1,3 g
Salz: 0,8 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Importeur: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading GmbH, Schätzelbergstraße 2, 12099 Berlin, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,75*
€ 21,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,56*
€ 19,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,07*
€ 19,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,79*
€ 19,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,41*
€ 15,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.